BCR D2.0-CS IC908 Skær til profilfræsning

Art.-nr.: 5605221
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DROPMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605221
EAN/GTIN 7291075123265
Producentnummer 5605221
L-nummer L23970 631

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP til fræsning
  • Skærepladelængde (INSL): 1,76″
  • Skærepladetykkelse (S): 0,35″
  • Skærepladebredde (W1): 0,986″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 1″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Indsatslængde (INSL): 1.76″
  • Skærtykkelse (s): 0.35″
  • Indsatsbredde (W1): 0.986″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven