HTR D160-R2.0-QF IC908 BALLPLUS - Toriske skær med forskellige hjørneradier til skrub- og sletbearbejdning

Art.-nr.: 5604832
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604832
EAN/GTIN 7291075179880
Producentnummer 5604832
L-nummer L23970 433

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, skærepladetykkelse (S) 3,37 mm, skærepladens bredde (W1) 16 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 83 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,37 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven