HCR D.38-QF IC908 Kuglespidser med 2 lige tangentskærekanter (fuldt effektive) til hulrumsprofilering og afrunding

Art.-nr.: 5604419
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604419
EAN/GTIN 7291075193763
Producentnummer 5604419
L-nummer L23970 128

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Indexable skær, spåndybde maksimum (APMX) 0,276 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,09 tommer

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,19″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,276″
  • Indsatstykkelse (s): 0,09″
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,008 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
  • Antal skærekanter: 2

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven