• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HCD D124-090-QF IC908 Skær til affasning, afgratning og centrering

Art.-nr.: 5604253
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604253
EAN/GTIN 7291075178494
Producentnummer 5604253
L-nummer L23970 368

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5,1 mm, skærepladelængde (INSL) 9,1 mm, skærepladetykkelse (S) 2,6 mm, skærepladens bredde (W1) 12,4 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,1 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 45 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 9,1 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven