RCMT 2009-FW IC928 Runde skær med segmenteret skærekant og 4 indekseringer

Art.-nr.: 5604133
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604133
EAN/GTIN 7291075185874
Producentnummer 5604133
L-nummer L23970 343

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,35 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven