FRW D140A160-08-40-20 Grovprofilfræsere til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3104133
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104133
EAN/GTIN 7291075185638
Producentnummer 3104133
L-nummer L23980 1219

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, antal fræsekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 116 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 140 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 160 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Navdiameter (DHUB) 116 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCMT 2009MO
  • Samlet længde (OAL) 63 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven