RCMT 1004-FW-F20 IC830 Runde skær med segmenteret skærekant og 4 indekseringer

Art.-nr.: 5607389
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607389
EAN/GTIN 7291075186055
Producentnummer 5607389
L-nummer L23970 572

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 3,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven