FRW D060A080-05-27-20 Grovprofilfræsere til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3104130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104130
EAN/GTIN 7291075185607
Producentnummer 3104130
L-nummer L23980 1208

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal fræsekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 58,5 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 60 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Navdiameter (DHUB) 58,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCMT 2009MO
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven