FRW D237A300-6-1.00-16 Grov profilfræser til runde platter og platter med segmenteret skærkant

Art.-nr.: 3103462
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103462
EAN/GTIN 7291075185553
Producentnummer 3103462
L-nummer L23980 3161

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 3″
  • Antal skærekroppe (CICT): 6
  • Navediameter (DHUB): 2,126″
  • Overordnet længde (OAL): 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): External
  • Skærediameter (DC): 2.37″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.315″
  • Navdiameter (DHUB): 2.126″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): RCMT 1607MO
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven