FRW D060A080-05-25.4-20 Grovprofilfræsere til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3104129
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104129
    EAN/GTIN 7291075185591
    Producentnummer 3104129
    L-nummer L23980 1209

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 58,5 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
    • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
    • Skærediameter (DC) 60 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 5
    • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
    • Navdiameter (DHUB) 58,5 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCMT 2009MO
    • Samlet længde (OAL) 50 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven