ERW D022A032-A-4-C25-10 SHREDMILL profilværktøjer til skrubbearbejdning

Art.-nr.: 3106281
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106281
EAN/GTIN 7291075223248
Producentnummer 3106281
L-nummer L23980 553

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, samlet længde (OAL) 170 mm, siddende skaft rundt, siddende skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Frontpanel A-version
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1004MO
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven