BCR D.75-QT IC928 Platter til profilfræsning

Art.-nr.: 5604112
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DROPMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604112
EAN/GTIN 7291075123135
Producentnummer 5604112
L-nummer L23970 643

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP til fræsning
  • Skærepladens længde (INSL): 0,672″
  • Skærepladens tykkelse (S): 0,135″
  • Skærepladens bredde (W1): 0,365″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 3/8″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Indsatslængde (INSL): 0.672″
  • Skærtykkelse (s): 0.135″
  • Indsatsbredde (W1): 0.365″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven