BCR D250-QT IC328 Vendeplatter til profilfræsning

Art.-nr.: 5603247
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603247
EAN/GTIN 7291075123012
Producentnummer 5603247
L-nummer L23970 432

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 20 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,2 mm, skærepladens bredde (W1) 11,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 20 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven