BCR D320-QT IC328 Vendeplatter til profilfræsning

Art.-nr.: 5603037
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603037
EAN/GTIN 7291075123005
Producentnummer 5603037
L-nummer L23970 392

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 28 mm, skærepladetykkelse (S) 5,3 mm, skærepladebredde (W1) 15,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 28 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 15,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven