OFMR 0704-AETN IC328 HELIOCTO, ottekantet fræsning WSP, positiv spånvinkel. Til rustfrit stål og varmebestandige legeringer.

Art.-nr.: 5602987
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602987
EAN/GTIN 7291075118018
Producentnummer 5602987
L-nummer L23910 208

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 5,3 mm, diameter indercirkel (IC) 17,8 mm, skærepladetykkelse (S) 4,55 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 17,8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,55 mm
  • Antal skærekanter 8

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven