HFP 355-SPADE IQ IC908 Borehoveder til bearbejdning af stål (ISO P) og støbejern (ISO K)

Art.-nr.: 5567056
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567056
EAN/GTIN 7291075315196
Producentnummer 5567056
L-nummer L24050 86

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulopbyggede borehoveder, skærediameter (DC) 35,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelse kode (SSC) 35,0, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 35,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 12,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 35,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 19,7 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
  • Punktlængde (PL) 7,65 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven