Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet G0613

Art.-nr.: 546900 G0613
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z7
Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Form G0613
Formbeskrivelse spidsbøjning
Hoved-⌀ 6 mm
Hovedlængde 13 mm
Samlet længde 43 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 546900 G0613
EAN/GTIN 4045197156877
Producentnummer 546900 G0613

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet G0613

Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet G0613

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager
101,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.214 styk på lager
101,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
77,78  DKK
plus moms plus fragt
Formbeskrivelse spidsbøjning spidsbøjning spidsbøjning
Samlet længde 43 43 45
Skæremateriale HM HM HM
Skaft-⌀ 3 3 3
Serie Fortanding Z7 Fortanding Z5 Fortanding Z7
Produkttype Fræsestift Fræsestift Fræsestift
Hovedlængde 13 13 12,7

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven