• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: AS0313

Art.-nr.: 546900 AS0313
Rabat
87,16 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
431 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z7
Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Form AS0613
Formbeskrivelse Cylinder med endefortanding
Hoved-⌀ 3 mm
Hovedlængde 13 mm
Samlet længde 43 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 546900 AS0313
EAN/GTIN 4045197156723
Producentnummer 546900 AS0313

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.
Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: AS0313

Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: AS0313

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
431 styk på lager
87,16 DKK
59,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
87,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
96,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
67,72  DKK
plus moms plus fragt
Form AS0613 AS0613 AS0613 AS0613
Formbeskrivelse Cylinder med endefortanding Cylinder med endefortanding Cylinder med endefortanding Cylinder med endefortanding
Skæremateriale HM HM HM HM
Fortanding kort betegnelse Z7 Z5 Z FINE Z7
Fortanding, finhedsgrad middel fin meget fin middel
Skaft-⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Produkttype Fræsestift Fræsestift Fræsestift Fræsestift

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven