Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet D0403

Art.-nr.: 546900 D0403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z7
Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Form D0403
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 4 mm
Hovedlængde 3 mm
Samlet længde 34 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 546900 D0403
EAN/GTIN 4045197156785
Producentnummer 546900 D0403

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.
Form kugle (KUD).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet D0403

Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet D0403

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
123,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
567 styk på lager
123,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
138,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
94,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
138,79  DKK
plus moms plus fragt
Form D0403 D0403 D0403 D0403 D0403
Formbeskrivelse kugle kugle kugle kugle kugle
Hoved-⌀ 4 4 4 4 4
Skæremateriale HM HM HM HM HM
Fortanding kort betegnelse Z7 Z5 Z FINE Z7 Z9
Fortanding, finhedsgrad middel fin meget fin middel meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Serie Fortanding Z7 Fortanding Z5 Fortanding Z FINE Fortanding Z7 Fortanding Z9

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven