Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet AS0613

Art.-nr.: 546900 AS0613
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Fortanding Z7
    Fortanding kort betegnelse Z7
    Fortandingstype kryds-fortandet
    Fortanding, finhedsgrad middel
    Skæremateriale HM
    Form AS0613
    Formbeskrivelse Cylinder med endefortanding
    Hoved-⌀ 6 mm
    Hovedlængde 13 mm
    Samlet længde 43 mm
    Skaft-⌀ 3 mm
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 546900 AS0613
    EAN/GTIN 4045197156730
    Producentnummer 546900 AS0613

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    Uni
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
    HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.
    Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.

    Anvendelse:

    Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet AS0613

    Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet AS0613

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    102 styk på lager
    103,93  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    57 styk på lager
    78,82  DKK
    plus moms plus fragt
    Formbeskrivelse Cylinder med endefortanding Cylinder med endefortanding
    Hoved-⌀ 6 6,3
    Skæremateriale HM HM
    Fortanding kort betegnelse Z7 Z7
    Skaft-⌀ 3 3
    Produkttype Fræsestift Fræsestift
    Hovedlængde 13 12,7

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven