{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Fortanding Z7 | |
Fortanding kort betegnelse | Z7 | |
Fortandingstype | kryds-fortandet | |
Fortanding, finhedsgrad | middel | |
Skæremateriale | HM | |
Form | F0613 | |
Formbeskrivelse | Rundbue | |
Hoved-⌀ | 6 mm | |
Hovedlængde | 13 mm | |
Samlet længde | 43 mm | |
Skaft-⌀ | 3 mm | |
Produkttype | Fræsestift |
Artikelnummer | 546900 F0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156846 | |
Producentnummer | 546900 F0613 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Type: F0613
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
584 styk på lager
101,24 DKK
69,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
101,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
77,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Formbeskrivelse | Rundbue | Rundbue | Rundbue |
Samlet længde | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Hoved-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6,4 mm |
Fortanding kort betegnelse | Z7 | Z5 | Z7 |
Skaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Fortanding Z7 | Fortanding Z5 | Fortanding Z7 |
Hovedlængde | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |