Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet C0210

Art.-nr.: 546900 C0210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Fortanding Z7
    Fortanding kort betegnelse Z7
    Fortandingstype kryds-fortandet
    Fortanding, finhedsgrad middel
    Skæremateriale HM
    Form C0210
    Formbeskrivelse valserund
    Hoved-⌀ 2 mm
    Hovedlængde 10 mm
    Samlet længde 40 mm
    Skaft-⌀ 3 mm
    Produkttype Fræsestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 546900 C0210
    EAN/GTIN 4045197156747
    Producentnummer 546900 C0210

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    Uni
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
    HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.
    Form valserund (WRC).

    Anvendelse:

    Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven