{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 40 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 0 mm | |
Standardmåledybde | 76 mm | |
Måledybde med forlænger | 226 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428900 40-50 | |
EAN/GTIN | 4059192010652 | |
Producentnummer | 4190319 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue Micromar 40-50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.949,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
2.993,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fejlgrænse | 0,004 mm | 0,006 mm |
Måleområde | 40 mm - 50 mm | 40 mm - 50 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 76 mm | 97 mm |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |