{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 8 mm - 10 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 1,8 mm | |
Standardmåledybde | 58 mm | |
Måledybde med forlænger | 133 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428900 8-10 | |
EAN/GTIN | 4059192010584 | |
Producentnummer | 4190311 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue Micromar 8-10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.151,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
2.445,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,001 mm | 0,001 mm |
Fejlgrænse | 0,004 mm | 0,004 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Fabriksstandard |
Mål a | 1,8 mm | 1,5 mm |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |