Indvendig mikrometerskrue Micromar 20-25 mm

Art.-nr.: 428900 20-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 323,33 DKK /stk.
  • 178,80 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Måleområde 20 mm - 25 mm
    Aflæsning 0,005 mm
    Måletromleinddeling 1/50 mm
    Fejlgrænse 0,004 mm
    Mål a 0 mm
    Standardmåledybde 68 mm
    Måledybde med forlænger 218 mm
    Måleværktøj analog
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428900 20-25
    EAN/GTIN 4059192010621
    Producentnummer 4190315

    Betegnelse

    Udførelse:

    Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede.
    Målespindel fuldstændig hærdet og slebet.
    Hurtigdrev med integreret kobling.
    Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker.
    Fra 12 mm til målinger ned til bunden af borehullet.
    Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

    Specialtilbehør:

    Forlænger nr. 428950, indstillingsringe nr. 484030.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven