Indvendig mikrometerskrue Micromar 16-20 mm

Art.-nr.: 428900 16-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 169,11 DKK /stk.
  • 335,99 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 863
Måleområde 16 mm - 20 mm
Aflæsning 0,001 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,004 mm
Mål a 0 mm
Standardmåledybde 64 mm
Måledybde med forlænger 139 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428900 16-20
EAN/GTIN 4059192010614
Producentnummer 4190314

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede.
Målespindel fuldstændig hærdet og slebet.
Hurtigdrev med integreret kobling.
Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker.
Fra 12 mm til målinger ned til bunden af borehullet.
Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, indstillingsringe nr. 484030.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Indvendig mikrometerskrue Micromar  16-20 mm

Indvendig mikrometerskrue Micromar 16-20 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.333,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
2.241,38  DKK
plus moms plus fragt
Aflæsning 0,001 mm 0,005 mm
Måleområde 16 mm - 20 mm 16 mm - 20 mm
Måledybde med forlænger 139 mm 230 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm 1/50 mm
Standard DIN 863 Fabriksstandard
Mål a 0 mm 0,5 mm
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven