{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 10 mm - 12 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 1,8 mm | |
Standardmåledybde | 58 mm | |
Måledybde med forlænger | 133 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428900 10-12 | |
EAN/GTIN | 4059192010591 | |
Producentnummer | 4190312 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue Micromar 10-12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.123,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
2.500,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,001 | 0,001 |
Måleområde | 10 ;12 | 10 ;12 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 58 | 54 |
Mål a | 1,8 | 1,5 |
Måleværktøj | analog | analog |