{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 20,5 mm | |
Friktionsskralde | ja | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420430 25-50 | |
EAN/GTIN | 4062406237714 | |
Producentnummer | 420430 25-50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometerskrue 25-50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
326,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
245,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager
570,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Messbereich | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Måletromle-⌀ | 20,5 | 18 | 19 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |