{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 20,5 mm | |
Friktionsskralde | ja | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420430 0-25 | |
EAN/GTIN | 4062406237509 | |
Producentnummer | 420430 0-25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
270,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
592 styk på lager
184,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.628 styk på lager
376,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Måletromle-⌀ | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog |