{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 75 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 20,5 mm | |
Friktionsskralde | ja | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420430 75-100 | |
EAN/GTIN | 4062406237738 | |
Producentnummer | 420430 75-100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
585,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
397,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
781,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Måleområde | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Måletromle-⌀ | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog |