{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 20,5 mm | |
Friktionsskralde | ja | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420430 50-75 | |
EAN/GTIN | 4062406237721 | |
Producentnummer | 420430 50-75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometerskrue 50-75 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
424,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
330,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
673,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Messbereich | 50 ;75 | 50 ;75 | 50 ;75 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |