Mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm

Art.-nr.: 420402 50-75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 433,58 DKK /stk.
  • 236,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 50 mm - 75 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Måletromle-⌀ 19 mm
Friktionsskralde ja
Måleværktøj analog
Antal indstillingsmål 1
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 420402 50-75
EAN/GTIN 4045197367341
Producentnummer 420402 50-75
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.
Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.
Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.
Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.
Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50 inklusive 1 indstillingsmål.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven