{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 19 mm | |
Friktionsskralde | ja | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420402 0-25 | |
EAN/GTIN | 4045197367327 | |
Producentnummer | 420402 0-25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometerskrue 0-25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.981 styk på lager
376,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
277,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 |
Friktionsskralde | ja | ja |
Måletromle-⌀ | 19 | 20,5 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |