{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 125 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 19 mm | |
Friktionsskralde | ja | |
Måleværktøj | analog | |
Antal indstillingsmål | 1 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420402 125-150 | |
EAN/GTIN | 4045197471598 | |
Producentnummer | 420402 125-150 |