Mikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm

Art.-nr.: 420402 25-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 433,58 DKK /stk.
  • 236,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 863
Måleområde 25 mm - 50 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Måletromle-⌀ 19 mm
Friktionsskralde ja
Måleværktøj analog
Antal indstillingsmål 1
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 420402 25-50
EAN/GTIN 4045197367334
Producentnummer 420402 25-50

Betegnelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.
Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.
Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.
Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.
Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50 inklusive 1 indstillingsmål.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Mikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm

Mikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager
570,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager
245,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
326,38  DKK
plus moms plus fragt
Aflæsning 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Måleområde 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm
Måletromle-⌀ 19 mm 18 mm 20,5 mm
Standard DIN 863 DIN 863 DIN 863
Spindel-⌀ 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Emballage Stabil boks Stabil boks Stabil boks
Måleværktøj analog analog analog

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven