{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 25 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420200 25-50 | |
EAN/GTIN | 4045197203779 | |
Producentnummer | 420200 25-50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometerskrue 25-50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager
245,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager
570,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
326,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Måleområde | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Måletromle-⌀ | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog |