{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,15 mm | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415100 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197927699 | |
Producentnummer | 415100 1000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling 1000 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
5.524,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
6.459,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
8.518,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
8.574,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Kæbelængde | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm |
Deling | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære |