{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 750 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,12 mm | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Udførelse, måleflade | Hærdet | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415100 750 | |
EAN/GTIN | 4045197203175 | |
Producentnummer | 415100 750 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling 750 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
4.886,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
5.669,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 150 mm | 150 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære |