{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 500 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,1 mm | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Udførelse, måleflade | Hærdet | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415100 500 | |
EAN/GTIN | 4045197203168 | |
Producentnummer | 415100 500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling 500 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
3.168,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
5.136,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
3.138,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
4.812,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
3.366,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Måleområde | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Kæbelængde | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Deling | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære |