{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 500 mm | |
Deling | 1/50 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
Målespidser | ja | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415120 500 | |
EAN/GTIN | 4062406253783 | |
Producentnummer | 415120 500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstatt-Messschieber med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 500mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
3.366,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
3.168,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
5.136,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
3.138,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
4.812,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Måleområde | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Deling | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære |