{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Deling | 1/50 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Målespidser | ja | |
Kæbelængde | 90 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 10 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415120 300 | |
EAN/GTIN | 4062406253776 | |
Producentnummer | 415120 300 |