{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,08 mm | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Kæbelængde | 90 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 10 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415100 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203151 | |
Producentnummer | 415100 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 300mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
545 styk på lager
1.143,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
1.968,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
415 styk på lager
1.158,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
1.862,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
1.196,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.735,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Fabriksstandard |
Kæbelængde | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Deling | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære |