{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 750 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ± 0,10 mm | |
Finindstilling | ja | |
Målespidser | ja | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415090 750 | |
EAN/GTIN | 4062406065225 | |
Producentnummer | 415090 750 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Værkstedsskydelære med finindstilling, Måleområde: 750mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
5.669,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
4.886,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | 20 mm |
Måleområde | 0 mm - 750 mm | 0 mm - 750 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 150 mm | 150 mm |
Deling | 1/20 mm | 1/20 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |