{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Fejlgrænse | 0,2 mm | |
Udførelse, aflæsningsdele | matforkromet | |
Udførelse, måleflade | Hærdet | |
Udførelse, målekæbe | ekstra lang målekæbe | |
Kæbelængde | 300 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Vægt | 3,9 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415188 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197479877 | |
Producentnummer | 415188 1000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skydelære med ekstra lange målekæber 1000 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
8.518,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
6.459,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
5.524,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
8.574,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | Fabriksstandard | ISO 13385 | ISO 13385 | Fabriksstandard |
Kæbelængde | 300 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Deling | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære |