{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/20 mm | |
Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
Fejlgrænse | 0,24 mm | |
Kæbelængde | 200 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Vægt | 2,5 kg | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415196 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406584276 | |
Producentnummer | 415196 1000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skydelære, Måleområde: 1000mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
8.574,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
6.459,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
8.518,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
5.524,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | Fabriksstandard | ISO 13385 | Fabriksstandard | ISO 13385 |
Kæbelængde | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 150 mm |
Deling | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære |