{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 2.000 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
Fejlgrænse | 0,44 mm | |
Kæbelængde | 200 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 30 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Vægt | 9,3 kg | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415196 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406584290 | |
Producentnummer | 415196 2000 |