Trykskrue med gevind 8X65

Art.-nr.: 377050 8X65
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6894
21 mm
Højde, trykstykke 16 mm
Trykskruestørrelse M8×62 mm
Samlet længde 78 mm
Produkttype Skrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377050 8X65
EAN/GTIN 4020772099459
Producentnummer 99457

Betegnelse

Udførelse:

  • Sejhærdet, forzinket, passiveret, styrke 8,8.
  • Påvulkaniseret, oliebestandig tryksko (silikonefri).

Anvendelse:

Til beskyttelse af sarte emner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven