Trykskrue med gevind 4X25

Art.-nr.: 377050 4X25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 6894
    11 mm
    Højde, trykstykke 8 mm
    Trykskruestørrelse M4×24 mm
    Samlet længde 32 mm
    Produkttype Skrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 377050 4X25
    EAN/GTIN 4020772099404
    Producentnummer 99408

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Sejhærdet, forzinket, passiveret, styrke 8,8.
    • Påvulkaniseret, oliebestandig tryksko (silikonefri).

    Anvendelse:

    Til beskyttelse af sarte emner.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven