Trykskrue med gevind 5X30

Art.-nr.: 377050 5X30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 6894
    13 mm
    Højde, trykstykke 10 mm
    Trykskruestørrelse M5×28 mm
    Samlet længde 38 mm
    Produkttype Skrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 377050 5X30
    EAN/GTIN 4020772099411
    Producentnummer 99416

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Sejhærdet, forzinket, passiveret, styrke 8,8.
    • Påvulkaniseret, oliebestandig tryksko (silikonefri).

    Anvendelse:

    Til beskyttelse af sarte emner.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven