Trykskrue med gevind 8X45

Art.-nr.: 377050 8X45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6894
21 mm
Højde, trykstykke 16 mm
Trykskruestørrelse M8×42 mm
Samlet længde 58 mm
Produkttype Skrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377050 8X45
EAN/GTIN 4020772099497
Producentnummer 99499

Betegnelse

Udførelse:

  • Sejhærdet, forzinket, passiveret, styrke 8,8.
  • Påvulkaniseret, oliebestandig tryksko (silikonefri).

Anvendelse:

Til beskyttelse af sarte emner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven